曜日別特売
MOTMN-10 おねじアダプター MOTMN KVK 80947310

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MOTMN-10 おねじアダプター MOTMN KVK 80947310
MOTMN-10 おねじアダプター MOTMN KVK 80947310

おねじアダプター MOTMN

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個呼び径(管径)10A、(ねじ)R1/2注文コード80947310品番MOTMN-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
形状ストレート種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)56.5呼び径(管径)10A、(ねじ)R1/2寸法D(mm)22接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする