代表画像
JTC
19mmインパクト用ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法S(mm)
48
42
43
44
45
46
48
50
52
54
55
57
58
60
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80952350
品番
JTC645248
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
差込:19mm(3/4) 材質:SNCM8660
寸法L(mm)
68
寸法A(mm)
44
寸法S(mm)
48
寸法B(mm)
69
関連資料:
(0.11MB)