曜日別特売
JTC849029 25.4mmディープインパクトソケット JTC 80952666

代表画像

25.4mmディープインパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法S(mm)29
29
25
28
34
35
40
42
44
45
46
48
50
52
54
55
57
60
63
65
67
70
75
80
内容量1個注文コード80952666品番JTC849029
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

差込:25.4mm(1インチ) 材質:SNCM8660

寸法L(mm)90寸法A(mm)51寸法S(mm)29寸法B(mm)46寸法W(mm)19
関連資料:(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする