代表画像
JTC
25.4mmディープインパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法S(mm)
65
65
65
25
28
29
34
35
40
42
44
45
46
48
50
52
54
55
57
60
63
67
70
75
80
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80952824
品番
JTC849065
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
差込:25.4mm(1インチ) 材質:SNCM8660
寸法L(mm)
120
寸法A(mm)
54
寸法S(mm)
65
寸法B(mm)
93
寸法W(mm)
73
関連資料:
(0.11MB)