倉茂電工
産業用イ-サネットケ-ブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
シース色
黒
空
黄
緑
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
80953226
品番
KETH6A-ISBZ 26AWGX4P
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は96,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
Cat6A(10G BASE-T対応)産業用Ethernetケーブル
2重シールド(各対ALテープ+一括編組)によるより優れた耐ノイズ性
サイズ
26AWG×4P
規格
Cat6A
ケーブル長(m)
100
材質(シース)
耐油性ビニル混合物
材質(絶縁体)
発泡ポリエチレン
概算質量(kg/km)
55
シース色
黒
絶縁体外径(mm)
約1.18
シース外径(Φmm)
約7.0
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
50(20℃)
ケーブルタイプ
可動部用、耐油・耐ノイズ・耐ケーブルベア
カテゴリー
Cat6A
注意
※導体サイズが細いため、伝送可能距離が100mよりも短くなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません