FANC-IEF-SB 24AWGX4P 産業用イ-サネットケ-ブル 倉茂電工 80953235

産業用イ-サネットケ-ブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
シース色
内容量1巻(100m)注文コード80953235品番FANC-IEF-SB 24AWGX4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

CC-Link IE フィールドネットワーク対応の産業用thernetケーブル

サイズ24AWG×4P適合規格UL 444(CM)、UL 758(AWM Style 20276)、CSA C22.2 NO.214(CM)、CSA C22.2 NO.210(AWM)ケーブル長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン概算質量(kg/km)55シース色絶縁体外径(mm)約1.01シース外径(Φmm)約6.7定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100(20℃)ケーブルタイプ固定部用、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃カテゴリーCat5e
注意
※導体サイズが細いため、伝送可能距離が100mよりも短くなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする