- 用途
- 草刈り、芝刈りに。芝刈機 芝刈機 除草 雑草 電動
- タイプ
- 本体標準セット
- 付属品
- 金属刃×1、樹脂刃(6枚入り)×1、安全カバー×1、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ、10m延長コード×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、ロールガイド、ナット保護ボス、座付ナット、コードストラップ、ベルトフック
- 刃数
- 【チップソー】8枚
- 電流(A)
- 2.5
- 消費電力(W)
- 250
- 外径×内径(Φmm)
- 【チップソー】160×20
- 構造
- 絶縁構造:二重絶縁
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 6000回
- 電圧(V)(50/60Hz)
- AC100
- 刈込み幅(mm)
- 約160
- 定格時間(分)
- 30
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 【草刈機本体】21×96.5-131×21.5、【ナイロンブレード】11×1×0.3
- 穴径(mm)
- 20