曜日別特売
36620 充電式リストバンド 蛍光緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 81010740

36620 充電式リストバンド 蛍光緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 81010740
36620 充電式リストバンド 蛍光緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 81010740
36620 充電式リストバンド 蛍光緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 81010740

充電式リストバンド 蛍光緑

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81010740
品番
36620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

夜道も安心!通勤・通学、ナイトランに!
面ファスナー式で誰も簡単に着脱できる充電式の発光リストバンドです。腕、足首、バッグなどに装着可能です。軽量かつ柔らかい素材なので、長時間つけてもストレスになりません。防水機能はありませんが、イベントグッズとしても使用できます。3つの点灯モード(早い点滅・ゆっくり点滅・常時点灯)が選べます。充電時間は約1.5時間、連続8時間点灯。

付属品
ヘッダー付き袋
セット内容
リストバンド本体×1、充電ケーブル(USB Type-A ⇔ USB Type-C)×1
材質
ナイロン、TPU、ABS
寸法(mm)
本体:約30×255、充電ケーブル:約300
注意
※防水機能はございません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする