曜日別特売
LH-N25A7-W 電池式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機 81010959

LH-N25A7-W 電池式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機 81010959
LH-N25A7-W 電池式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機 81010959
LH-N25A7-W 電池式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機 81010959
LH-N25A7-W 電池式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機 81010959
LH-N25A7-W 電池式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機 81010959
LH-N25A7-W 電池式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機 81010959

電池式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
81010959
品番
LH-N25A7-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

首にかけて使用でき、夜の散歩やウォーキングに便利
マグネットでシャツなどにはさんで固定でき、歩行時のゆれを軽減
ヘッド部は360度回転し、ライトの角度を自由に調整可能
小雨の中でも使用できるIPX4防まつ形
High、Low、点滅の3モード切替
単4形乾電池1本で使用可能
ホワイトとグレーの2色展開

色
ホワイト
長さ(mm)
【ストラップ】200【ネックバンド】620
寸法(mm)
【ライト部】60×27×19
質量(g)
42
電源
単4形乾電池×1本
保護等級
IPX4
光源
白色系COB×1個
照度(Lx)
20
固定方法
マグネット固定
連続点灯時間
High:5時間、Low:13時間、点滅:24時間
モード
High、Low、点滅
明るさ(Lm)
High:25 / Low:8
測定距離(m)
【照度】1
角度調節
360度回転
注意
※単4形乾電池は別売です。
※LEDは交換できません。
※連続点灯時間・明るさは未使用新品アルカリ乾電池使用時の目安です。
※電池の性能や使用状況により異なります。
※防水仕様ではありません。水中や強い水流がかかる場所では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする