曜日別特売
LH-NC35A7 充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機 81010968

LH-NC35A7 充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機 81010968
LH-NC35A7 充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機 81010968
LH-NC35A7 充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機 81010968
LH-NC35A7 充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機 81010968
LH-NC35A7 充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機 81010968
LH-NC35A7 充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機 81010968

充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81010968
品番
LH-NC35A7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

首にかけて使用でき、夜の散歩やウォーキングに便利
マグネットでシャツなどにはさんで固定でき、歩行時のゆれを軽減
ヘッド部は360度回転し、ライトの角度を自由に調整可能
小雨の中でも使用できるIPX4防まつ形
High、Low、点滅の3モード切替
USB Type-C充電式
軽量で持ち運びしやすい

付属品
充電用USBケーブル 50cm
長さ(mm)
【ストラップ】200【ネックバンド】620
寸法(mm)
【ライト部】60×27×19
質量(g)
46
電源
DC5V/100mA USB Type-C
保護等級
IPX4
光源
白色系COB×1個
バッテリー
リチウムポリマー電池 3.7V/150mAh
充電時間
2時間
照度(Lx)
20
固定方法
マグネット固定
連続点灯時間
High:4時間、Low:11時間、点滅:13時間
充放電回数
300回
モード
High、Low、点滅
明るさ(Lm)
High:30 / Low:10
測定距離(m)
【照度】1
角度調節
360度回転
注意
※内蔵バッテリーは交換できません。
※LEDは交換できません。
※充電時間・連続点灯時間は使用条件により異なる場合があります。
※防水仕様ではありません。水中や強い水流がかかる場所では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする