TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の 鉄部
アルミ形材用補修スプレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
81126685
品番
UZZ01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
色
プラチナホワイトF
主成分
アクリルラッカー塗料
形状
スプレー
容量(mL)
300(塗料150・ガス150)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※業務用塗料です。
※必ず商品容器に記載の注意事項を守って施工、保管してください。