日合通信電線
レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
芯数
8c
2c
3c
4c
5c
6c
7c
8c
10c
導体断面積(mm
2
)
1.0sq
0.5sq
0.75sq
1.0sq
1.5sq
2.5sq
4.0sq
6.0sq
10sq
16sq
25sq
35sq
外径(Φmm)
1.2
0.9
1
1.2
1.5
1.9
2.6
3.1
3.9
4.9
6.8
7.7
全52種類を一覧で見る
内容量
1巻(153m)
注文コード
81130579
品番
RO-FLEX1100T 1.0sq×8c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
導体構成:37/0.18
許容電流(A)
12.6
外径(Φmm)
1.2
芯数
8c
導体断面積(mm
2
)
1.0sq
仕上外径(Φmm)
11.7
導体抵抗(Ω/km)
19.5
質量(kg/km)
185
絶縁体外径(Φmm)
2.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表