日合通信電線
レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
芯数
3c
2c
3c
4c
導体断面積(mm
2
)
1.5sq
0.5sq
0.75sq
1.0sq
1.5sq
2.5sq
4.0sq
6.0sq
10sq
16sq
25sq
35sq
外径(Φmm)
1.5
0.9
1
1.2
1.5
1.9
2.6
3.1
3.9
4.9
6.8
7.7
全21種類を一覧で見る
内容量
1巻(153m)
注文コード
81130974
品番
RO-FLEX1100TS 1.5sq×3c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
導体構成:56/0.18
許容電流(A)
24
外径(Φmm)
1.5
芯数
3c
導体断面積(mm
2
)
1.5sq
仕上外径(Φmm)
9.5
導体抵抗(Ω/km)
13.3
質量(kg/km)
137
絶縁体外径(Φmm)
3.1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表