日合通信電線
レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
導体断面積(mm
2
)
0.5sq
0.5sq
0.75sq
1.0sq
1.5sq
2.5sq
4.0sq
外径(Φmm)
1
1
1.2
1.4
1.7
2.3
2.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(153m)
注文コード
81131087
品番
RO-FLEX3300F 0.5sq×4c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
仕様
導体構成:90/0.08
許容電流(A)
5.2
外径(Φmm)
1
芯数
4c
導体断面積(mm
2
)
0.5sq
仕上外径(Φmm)
7.2
導体抵抗(Ω/km)
39
質量(kg/km)
64
絶縁体外径(Φmm)
2.2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表