日合通信電線
レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300FS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
導体断面積(mm
2
)
1.0sq
0.5sq
0.75sq
1.0sq
1.5sq
2.5sq
4.0sq
外径(Φmm)
1.4
1
1.2
1.4
1.7
2.3
2.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(153m)
注文コード
81131166
品番
RO-FLEX3300FS 1.0sq×4c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
導体構成:7/27/0.08
許容電流(A)
14.4
外径(Φmm)
1.4
芯数
4c
導体断面積(mm
2
)
1.0sq
仕上外径(Φmm)
8.9
導体抵抗(Ω/km)
19.5
質量(kg/km)
123
絶縁体外径(Φmm)
2.6
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表