レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300FS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
導体断面積(mm2)4.0sq
外径(Φmm)2.8
内容量1巻(153m)注文コード81131200品番RO-FLEX3300FS 4.0sq×4c
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800
仕様導体構成:7/110/0.08許容電流(A)28外径(Φmm)2.8芯数4c導体断面積(mm2)4.0sq仕上外径(Φmm)14.5導体抵抗(Ω/km)4.95質量(kg/km)351絶縁体外径(Φmm)4.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする