ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(153m)導体断面積(mm2)1.5(AWG16)緑/黄注文コード81131358品番MTW+H07V-K 1.5×1c 2色ライン AWG16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様2色ライン、導体構成:56/0.18緑/黄許容電流(A)28外径(Φmm)1.5芯数1c導体断面積(mm2)1.5(AWG16)仕上外径(Φmm)3.2導体抵抗(Ω/km)13.3質量(kg/km)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする