日合通信電線
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻(153m)
導体断面積(mm
2
)
10.0(AWG8)
色
緑/黄
注文コード
81131394
品番
MTW+H07V-K 10.0×1c 2色ライン AWG8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
導体断面積・色・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2色ライン、導体構成:7/53/0.18
色
緑/黄
許容電流(A)
84
外径(Φmm)
3.9
芯数
1c
導体断面積(mm
2
)
10.0(AWG8)
仕上外径(Φmm)
6.5
導体抵抗(Ω/km)
1.91
質量(kg/km)
113
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表