ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(75m)導体断面積(mm2)35.0(AWG2)緑/黄注文コード81131428品番MTW+H07V-K 35.0×1c 2色ライン AWG2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様2色ライン、導体構成:19/33/0.26緑/黄許容電流(A)204外径(Φmm)7.7芯数1c導体断面積(mm2)35.0(AWG2)仕上外径(Φmm)11.1導体抵抗(Ω/km)0.5335質量(kg/km)370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする