曜日別特売
吸着テープ 吸着テープ 明和グラビア 81131525

 

吸着テープ 吸着テープ 明和グラビア 81131525
吸着テープ 吸着テープ 明和グラビア 81131525
吸着テープ 吸着テープ 明和グラビア 81131525
吸着テープ 吸着テープ 明和グラビア 81131525
吸着テープ 吸着テープ 明和グラビア 81131525

吸着テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)300
内容量1個注文コード81131525品番吸着テープ
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
材質吸着面:アクリル発泡体、粘着面:アクリル系幅(mm)40質量(g)300基材ポリエステル剥離紙巻数(m)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする