曜日別特売
32202 100W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4Port Verbatim(バーベイタム) 81134018

100W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4Port

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード81134018品番32202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます。
100W 最大4台のデバイスを同時に充電することができます。・USB-C(PD 100W)×2 ・USB-C(PD 65W)×1 ・USB-A(QC 30W)×1 ※4台同時合計出力:最大100W
次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます*。*USB PD対応デバイスを使用した場合。
折りたたみ可能なプラグと交換可能なCタイププラグおよびBFタイププラグを付属しており、海外旅行先でもご使用頂けます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする