曜日別特売
0730143-316163 AMD Ryzen 5 with Wraith Stealth Cooler 3年保証 AMD 81134420

AMD Ryzen 5 with Wraith Stealth Cooler 3年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台モデル8600G注文コード81134420品番0730143-316163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

【コア】6
【スレッド】12
【ソケット】AM5
【TDP】65W
【キャッシュ】22MB
【最大クロック】5.05GHz
【GPU】Radeon Graphics
【備考】Wraith Stealth Cooler

型番100-100001237BOXモデル8600Gクロック周波数4.3GHz

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする