曜日別特売
HAC7126S-BL 0Uコンセントバー アメリカン電機 81135025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0Uコンセントバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81135025品番HAC7126S-BL
参考基準価格(税別)¥59,370販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、青色の12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。
付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。
本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状抜止形・12ヶ備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT5.5電線長さ(m)3入力プラグNEMA L5-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする