TVSOFBS310B 快適ワークのモニタースタンド 13-32インチ対応 BS310 ブラック スタープラチナ 81142366

快適ワークのモニタースタンド 13-32インチ対応 BS310 ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード81142366品番TVSOFBS310B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,563
販売価格(税別)
4,148

_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・スタンドタイプなので、机のどの位置にでも置くことができます。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・自分に合った高さに画面の位置を調節できます。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・上方向に+60度、下方向に-20度のチルト(角度調節機能)付き。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・左右に首振りが可能。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・360度画面を回転できるので、縦位置での使用も可能。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・簡単な構造&わかりやすい日本語説明書で個人(DIYが得意な方)でも設置可能。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_

仕様【取付可能ネジピッチ】 75mm×75mm、100mm×100mm材質スチール質量(kg)4.1タイプスタンド耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×360~540角度調整範囲【上】+60度、【下】-20度、【左右】±30度、360度回転対応インチサイズ13~32インチ搭載可能台数1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする