消費電力(W)0.3(オフ モード)、0.3(スタンバイ モード)、11.7(オン モード)、65(最大)、12.0 (Pon)、38.4 kWh (TEC)表面処理非光沢本体質量(kg)3.12(パネルのみ、VESAマウントに対応)接続1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、フルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート)、1 x DP 1.2 (HDCP 1.4)、1 x VGA、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム、3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)、PDは最大15W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538.64×181.75×364~496.53(※スタンド取り付け時)、538.64×50.03×314.23(※スタンドなし)角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45~45 °)、縦横の回転(-90~90°)コントラスト比1500:1(標準)解像度1920×1080保証期間3年応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード)入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort、VGAスピーカー非搭載色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節可