ヤナセ(柳瀬)
スパーク&切断砥翼セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
【スパークディスク】60、【翼】36
【スパークディスク】80、【翼】36
【スパークディスク】60、【翼】36
【スパークディスク】120、【翼】36
【スパークディスク】40、【翼】36
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(11枚)
注文コード
81207869
品番
SPATS0410
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクと安定した切れ味が特長の翼のセットです。
用途
スパークディスク:木工、金属の研削・研磨に。翼:丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。
粒度
【スパークディスク】60、【翼】36
砥材
【スパークディスク】アルミナ【翼】AZ
穴径(Φmm)
【スパークディスク】15【翼】15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
【翼】13000
硬度
【翼】S
外径(Φmm)
【スパークディスク】100【翼】105
刃厚(mm)
【翼】1.2