曜日別特売
SPATS0310 スパーク&切断砥翼セット ヤナセ(柳瀬) 81207887

SPATS0310 スパーク&切断砥翼セット ヤナセ(柳瀬) 81207887
SPATS0310 スパーク&切断砥翼セット ヤナセ(柳瀬) 81207887
SPATS0310 スパーク&切断砥翼セット ヤナセ(柳瀬) 81207887

スパーク&切断砥翼セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度【スパークディスク】40、【翼】36
内容量1箱(11枚)注文コード81207887品番SPATS0310
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

コストパフォーマンスに優れたTOPディスクと安定した切れ味が特長の翼のセットです。

用途
スパークディスク:木工、金属の研削・研磨に。翼:丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。
粒度
【スパークディスク】40、【翼】36
砥材
【スパークディスク】アルミナ【翼】AZ
穴径(Φmm)
【スパークディスク】15【翼】15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
【翼】13000
硬度
【翼】S
外径(Φmm)
【スパークディスク】100【翼】105
刃厚(mm)
【翼】1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする