曜日別特売
TSE-45P+MK-12SC 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208000

TSE-45P+MK-12SC 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208000
TSE-45P+MK-12SC 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208000
TSE-45P+MK-12SC 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208000
TSE-45P+MK-12SC 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208000
TSE-45P+MK-12SC 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208000
TSE-45P+MK-12SC 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208000
TSE-45P+MK-12SC 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208000
TSE-45P+MK-12SC 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208000
TSE-45P+MK-12SC 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208000
TSE-45P+MK-12SC 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208000
TSE-45P+MK-12SC 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208000
TSE-45P+MK-12SC 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208000
TSE-45P+MK-12SC 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208000
TSE-45P+MK-12SC 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208000
TSE-45P+MK-12SC 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208000

工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

(12件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード81208000品番TSE-45P+MK-12SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,488
販売価格(税別)
¥25,898

【工場扇】
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。
風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。
モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
【ミストキット】
お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。
軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。

用途
工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
セット内容
扇風機+ミストキット
仕様
高さ調節(cm):114~132
質量(kg)
約6.5
色
アッシュブルー
高さ(mm)
高さ調節:1140~1320
電源(V)
AC100(50/60Hz)
幅(cm)
78
ハネ径(cm)
45 ※スピンナー固定式
モーター
ACモーター(開放式)
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
86/108
風量
3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)
263/275
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78×67.5×114-132
風量調整
3段階
高さ(cm)
114~132
操作方法
ロータリー式スイッチ
首振り
左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)
57/60
奥行き(cm)
67.5
左右首振
あり
上下角度調整
あり
サーマルプロテクター
あり
上下角度調節
4段階(手動式)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

TSE 45P
この動画は、10人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-20
用途: 倉庫内利用
卸売・小売業

始めて購入しましたが風量も強く使い勝手のよい商品で組当ても難しくなく使い勝手の良い商品です。また購入したいと考えています。

1人が参考にしています
2026-07-07
用途: 社内で使用
卸売・小売業

会社の空調が故障のため使用。かなり風力もあり助かっています。

1人が参考にしています
2025-06-20
用途: 倉庫内の空調として
株式会社ATS 様(卸売・小売業)

お値段のわりに丈夫組み立ても簡単でした
色合いもオシャレです
この価格では大満足です!

2人が参考にしています
2025-07-30
用途: 工場内で使用

脚部分が若干頼りない気もするが、価格を考えると満足してます。

1人が参考にしています
2025-07-21
用途: 工場の暑さ対策
製造業

今まで購入していた物より風力が強く、リピート購入しました。強度がどの程度か確認したいと思います。

1人が参考にしています
2025-07-04
用途: 工場内作業での換気と作業者への送風
製造業

やわらかめの送風ですが必要最低限で来ます。
きつくはないです。

1人が参考にしています
対象商品 : 63429618
2025-06-27
用途: 作業場で使用
堺商運株式会社 様

いつも買ってる扇風機のアルミ製の羽が約1年で根元が割れて来て使い物にならないのでプラスチック製の羽に変えてみました。
耐久性はこれからなのでわかりません。

3人が参考にしています
2025-07-09
用途: 工場扇
株式会社ツユグチコンベアシステム 様(製造業)

風が弱く使い物にならない、やはりスイデンが良い。安物買いになってしまった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする