TZC-45P+MK-12SC 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208018

TZC-45P+MK-12SC 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208018
TZC-45P+MK-12SC 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208018
TZC-45P+MK-12SC 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208018
TZC-45P+MK-12SC 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208018
TZC-45P+MK-12SC 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208018
TZC-45P+MK-12SC 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208018
TZC-45P+MK-12SC 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208018
TZC-45P+MK-12SC 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208018
TZC-45P+MK-12SC 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208018
TZC-45P+MK-12SC 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208018
TZC-45P+MK-12SC 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208018
TZC-45P+MK-12SC 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208018
TZC-45P+MK-12SC 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208018
TZC-45P+MK-12SC 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 81208018

工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード81208018品番TZC-45P+MK-12SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

【工場扇】
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。
風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。
モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
【ミストキット】
お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。
軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。

用途
工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
タイプ
キャスタータイプ
電源電圧(V)
単相100
ハネ径(cm)
45
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
145/149
色(羽根)
アッシュブルー
セット内容
扇風機+ミストキット
質量(kg)
約7
色
アッシュブルー
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.92/11.1(強)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
86/108(50/60Hz)
スイッチ
ロータリー式
幅(cm)
63
羽根枚数
4枚
モーター
開放式
風量(m3/min)
145/149(全風量・強)
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
86/108
騒音値(dB)
57/60
首振角度(°)
約90(左右)
風量
3段階(弱・中・強)
ハネ枚数
4枚
風速(m/min)
263/275(強)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
263/275
保証期間
1年
防爆構造
非防爆型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×51×83.5
風量調整
3段階(弱・中・強)
高さ(cm)
83.5
操作方法
ロータリー式スイッチ
材質(羽根)
プラスチック
ファン
スピンナー固定式
首振り
あり(左右90°)
騒音値(dB)(50/60Hz)
57/60
使用期間
5年(設計上の標準)
羽根径(Φmm)
450
奥行き(cm)
51
キャスタータイプ
ストッパー付
左右首振
あり
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
内蔵
上下角度調節
4段階(手動式)
取扱説明書:(7.94MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

TZC 45P
この動画は、5人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-11
用途: 工場で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ことしも酷暑のようなので、先行投資で購入しました。
いつもは、キャスター無しの商品を購入していたのですが、
初めて、キャスター付きにしました。
結果、ファンに位置もこちらの方は高めで、使い勝手がいいです。
ただ、風量を一番上げて使用した場合
ジワジワですが、動きます。
その事を考慮しても、次回も同じ物を購入すると思います。
かなり、気に入りました。

1人が参考にしています
2025-07-07
用途: 工場内の空調として

風量も十分あり、音も静かでエアコンとの併用で快適です
キャスター付きで移動も簡単です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする