曜日別特売
ATA-2C アルミ製移動式足場 ATA型 ピカコーポレイション 81230558

代表画像

ATA-2C アルミ製移動式足場 ATA型 ピカコーポレイション 81230558
ATA-2C アルミ製移動式足場 ATA型 ピカコーポレイション 81230558
ATA-2C アルミ製移動式足場 ATA型 ピカコーポレイション 81230558
ATA-2C アルミ製移動式足場 ATA型 ピカコーポレイション 81230558
ATA-2C アルミ製移動式足場 ATA型 ピカコーポレイション 81230558

アルミ製移動式足場 ATA型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し8日以内出荷とは
この商品は全高・材質・内容量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
全高(m)
5.05~5.30
材質
アルミ合金(床面のみ防水加工を施した木製)
注文コード
81230558
品番
ATA-2C
参考基準価格(税別)¥1,965,600販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
¥1,598,000

6段セットまで標準でラインナップしているアルミローリングタワーです。
最大使用質量250kgで2人乗りも可能です。
独自技術のオートロック式フックジョイントを採用し、工具無しで容易に組立・解体が可能です。
組立後は下部の4個のキャスターで小移動が行え、解体すればコンパクトに運搬・格納できます。

用途
工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。
セット内容
2段セット
材質
アルミ合金(床面のみ防水加工を施した木製)
質量(kg)
169.3
寸法(m)
【作業床】1.72×1.2
キャスター径(Φmm)
130
全高(m)
5.05~5.30
作業床高さ(m)
4.12~4.37
わく寸法(m)
(支柱中心)1.84×1.42
最大使用質量(kg)
250
関連資料:(0.09MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする