曜日別特売
DF1101 6.6オンス プレミアムコンフォートTシャツ D-FACTORY 81243709

DF1101 6.6オンス プレミアムコンフォートTシャツ D-FACTORY 81243709
DF1101 6.6オンス プレミアムコンフォートTシャツ D-FACTORY 81243709
DF1101 6.6オンス プレミアムコンフォートTシャツ D-FACTORY 81243709
DF1101 6.6オンス プレミアムコンフォートTシャツ D-FACTORY 81243709

6.6オンス プレミアムコンフォートTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXS
色ピンク
ピンク
シティグリーン
パープル
ミントグリーン
ネイビー
アイボリー
アッシュ
ホットピンク
ゴールド
イタリアンレッド
イエロー
コメットブルー
フラミンゴピンク
バーガンディ
セージグリーン
ライムグリーン
ライトイエロー
インディゴ
スミクロ
リーフグリーン
ロイヤルブルー
チャコール
セメントブルー
グリーン
レッド
ブラック
オレンジ
ホワイト
杢グレー
オリーブ
ライトピンク
ライトブルー
ベビーピンク
ターコイズブルー
サンドベージュ
ディープパープル
ライトグレー
内容量1枚注文コード81243709品番DF1101
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ヘヴィウェイトTシャツの厚さや着心地をとことん追求し作り上げた「プレミアム」な1枚

色
ピンク
サイズ
XS
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
18
身幅(cm)
46
素材
綿100%
身丈(cm)
62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする