D-FACTORY
6.6オンス プレミアムコンフォートTシャツ
ヘヴィウェイトTシャツの厚さや着心地をとことん追求し作り上げた「プレミアム」な1枚
素材
綿100%
内容量
1枚
全221種類を絞り込む
サイズ
選択してください
L
M
S
XL
XS
XXL
色
選択してください
アイボリー
アッシュ
イエロー
イタリアンレッド
インディゴ
オリーブ
オレンジ
グリーン
コメットブルー
ゴールド
サンドベージュ
シティグリーン
スミクロ
セメントブルー
セージグリーン
ターコイズブルー
チャコール
ディープパープル
ネイビー
バーガンディ
パープル
ピンク
フラミンゴピンク
ブラック
ベビーピンク
ホットピンク
ホワイト
ミントグリーン
ライトイエロー
ライトグレー
ライトピンク
ライトブルー
ライムグリーン
リーフグリーン
レッド
ロイヤルブルー
杢グレー
肩幅(cm)
選択してください
40
42
46
50
54
57
身幅(cm)
選択してください
46
49
52
55
58
61
221種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81243630
DF1101
シティグリーン
M
46
20
52
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81243709
DF1101
ピンク
XS
40
18
46
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81243718
DF1101
パープル
XXL
57
25
61
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
81243745
DF1101
ミントグリーン
M
46
20
52
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81243770
DF1101
ミントグリーン
XS
40
18
46
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81243779
DF1101
ネイビー
S
42
19
49
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81243806
DF1101
アイボリー
XL
54
24
58
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81243815
DF1101
アッシュ
L
50
22
55
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81243831
DF1101
ホットピンク
M
46
20
52
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81243858
DF1101
ゴールド
S
42
19
49
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81243867
DF1101
イタリアンレッド
XL
54
24
58
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81243876
DF1101
イエロー
M
46
20
52
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81243910
DF1101
コメットブルー
XL
54
24
58
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81243919
DF1101
フラミンゴピンク
XS
40
18
46
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81243937
DF1101
ネイビー
L
50
22
55
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81243946
DF1101
イタリアンレッド
L
50
22
55
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81243980
DF1101
バーガンディ
L
50
22
55
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81243989
DF1101
アイボリー
M
46
20
52
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244041
DF1101
パープル
S
42
19
49
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244059
DF1101
バーガンディ
M
46
20
52
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244086
DF1101
ピンク
M
46
20
52
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244095
DF1101
ゴールド
XS
40
18
46
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244111
DF1101
セージグリーン
XL
54
24
58
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244120
DF1101
ライムグリーン
L
50
22
55
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244138
DF1101
ライトイエロー
L
50
22
55
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244181
DF1101
インディゴ
M
46
20
52
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244190
DF1101
スミクロ
XXL
57
25
61
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
81244217
DF1101
コメットブルー
XXL
57
25
61
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
81244226
DF1101
シティグリーン
XS
40
18
46
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244235
DF1101
リーフグリーン
XXL
57
25
61
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
81244251
DF1101
ロイヤルブルー
XL
54
24
58
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244260
DF1101
フラミンゴピンク
M
46
20
52
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244269
DF1101
リーフグリーン
XS
40
18
46
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244287
DF1101
セージグリーン
L
50
22
55
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244305
DF1101
チャコール
XL
54
24
58
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244321
DF1101
セメントブルー
L
50
22
55
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244330
DF1101
グリーン
XS
40
18
46
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244357
DF1101
シティグリーン
XXL
57
25
61
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
81244391
DF1101
セメントブルー
XXL
57
25
61
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
81244400
DF1101
レッド
M
46
20
52
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244418
DF1101
イタリアンレッド
S
42
19
49
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244488
DF1101
ブラック
XL
54
24
58
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244506
DF1101
オレンジ
XS
40
18
46
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244515
DF1101
オレンジ
XL
54
24
58
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244558
DF1101
ホワイト
L
50
22
55
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
81244576
DF1101
ミントグリーン
XXL
57
25
61
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
81244585
DF1101
ライムグリーン
XS
40
18
46
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244601
DF1101
アッシュ
XXL
57
25
61
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
81244610
DF1101
コメットブルー
M
46
20
52
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
81244637
DF1101
杢グレー
L
50
22
55
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ