D-FACTORY
6.6オンス プレミアムコンフォートTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XS
M
XS
XXL
S
XL
L
色
ミントグリーン
ミントグリーン
ミントグリーン
シティグリーン
ピンク
パープル
ネイビー
アイボリー
アッシュ
ホットピンク
ゴールド
イタリアンレッド
イエロー
コメットブルー
フラミンゴピンク
バーガンディ
セージグリーン
ライムグリーン
ライトイエロー
インディゴ
スミクロ
リーフグリーン
ロイヤルブルー
チャコール
セメントブルー
グリーン
レッド
ブラック
オレンジ
ホワイト
杢グレー
オリーブ
ライトピンク
ライトブルー
ベビーピンク
ターコイズブルー
サンドベージュ
ディープパープル
ライトグレー
全221種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81243770
品番
DF1101
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ヘヴィウェイトTシャツの厚さや着心地をとことん追求し作り上げた「プレミアム」な1枚
色
ミントグリーン
サイズ
XS
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
18
身幅(cm)
46
素材
綿100%
身丈(cm)
62