D-FACTORY
9.2オンス オープンエンドスーパーヘヴィーウェイトTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XXL
M
XXL
S
XL
L
色
シティグリーン
ホワイト
シティグリーン
ブラック
セメントブルー
ネイビー
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81244016
品番
DF1106
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
9.2OZの分厚い天竺生地を使用し、襟元をバインダー仕様にすることで、「オールドアメリカン」を再現した究極の1枚
色
シティグリーン
サイズ
XXL
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
25
身幅(cm)
61
素材
綿100%
身丈(cm)
81