D-FACTORY
5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
XXXL
M
L
XXL
XL
S
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81244147
品番
DF1119
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
80年代アメリカを彷彿させるクラシックな商品。ディテールにもこだわった特別な1枚
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
52
素材
綿100%
身丈(cm)
69