D-FACTORY
6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ(ポケット付き)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XL
XL
M
XXL
S
L
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81244199
品番
DF1107
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ざっくりとしたシャリ感のある天竺生地にポケットを付け、カジュアルな仕上がりに
色
ホワイト
サイズ
XL
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
24
身幅(cm)
58
素材
綿100%
身丈(cm)
77