曜日別特売
DF1119 5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ D-FACTORY 81244348

DF1119 5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ D-FACTORY 81244348
DF1119 5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ D-FACTORY 81244348
DF1119 5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ D-FACTORY 81244348
DF1119 5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ D-FACTORY 81244348
DF1119 5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ D-FACTORY 81244348
DF1119 5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ D-FACTORY 81244348
DF1119 5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ D-FACTORY 81244348

5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
色ブラック
内容量1枚注文コード81244348品番DF1119
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

80年代アメリカを彷彿させるクラシックな商品。ディテールにもこだわった特別な1枚

色
ブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
55
素材
綿100%
身丈(cm)
73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする