D-FACTORY
6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XXL
XL
L
XXL
S
M
色
ブラック
サンドベージュ
ブラック
フラミンゴピンク
セメントブルー
スミクロ
シティグリーン
ホワイト
ネイビー
全39種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81244829
品番
DF1104
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
「アメリカンテイスト」は残しつつ、厚さや着心地までとことん追求した1枚。洗練された「古きよきアメリカ」を楽しめるTシャツ。
色
ブラック
サイズ
XXL
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
25
身幅(cm)
61
素材
綿100%
身丈(cm)
81