D-FACTORY
6.6オンス プレミアムコンフォートラグランスリーブTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XL
M
S
L
XL
色
ホワイト×ブラック
ホワイト×セメントブルー
ホワイト×ブラック
ホワイト×フラミンゴピンク
ホワイト×インディゴ
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81244935
品番
DF1115
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
リラックス仕様で、1着で「映える」ラグランスリーブTシャツ。あまり展開していない「くすんだカラーリング」を楽しめる商品です。
色
ホワイト×ブラック
サイズ
XL
裄丈(cm)
56
身幅(cm)
62.5
身丈(cm)
78
素材
綿100%