D-FACTORY
6.6オンス プレミアムコンフォートラグランスリーブTシャツ
リラックス仕様で、1着で「映える」ラグランスリーブTシャツ。あまり展開していない「くすんだカラーリング」を楽しめる商品です。
素材
綿100%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
XL
色
ホワイト×インディゴ
ホワイト×セメントブルー
ホワイト×フラミンゴピンク
ホワイト×ブラック
身幅(cm)
52.5
56
59.5
62.5
裄丈(cm)
50
52
54
56
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
裄丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81243691
DF1115
ホワイト×セメントブルー
M
52
56
71
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81243901
DF1115
ホワイト×ブラック
S
50
52.5
65.5
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81244339
DF1115
ホワイト×フラミンゴピンク
L
54
59.5
74
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81244890
DF1115
ホワイト×フラミンゴピンク
M
52
56
71
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81244935
DF1115
ホワイト×ブラック
XL
56
62.5
78
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81245696
DF1115
ホワイト×セメントブルー
S
50
52.5
65.5
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81245775
DF1115
ホワイト×インディゴ
XL
56
62.5
78
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81246168
DF1115
ホワイト×ブラック
L
54
59.5
74
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81246430
DF1115
ホワイト×インディゴ
M
52
56
71
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81246457
DF1115
ホワイト×ブラック
M
52
56
71
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81246631
DF1115
ホワイト×セメントブルー
XL
56
62.5
78
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81247410
DF1115
ホワイト×フラミンゴピンク
S
50
52.5
65.5
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81247611
DF1115
ホワイト×セメントブルー
L
54
59.5
74
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81247726
DF1115
ホワイト×インディゴ
L
54
59.5
74
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81248286
DF1115
ホワイト×フラミンゴピンク
XL
56
62.5
78
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81248521
DF1115
ホワイト×インディゴ
S
50
52.5
65.5
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください