曜日別特売
DF1104 6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ D-FACTORY 81245118

DF1104 6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ D-FACTORY 81245118
DF1104 6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ D-FACTORY 81245118
DF1104 6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ D-FACTORY 81245118
DF1104 6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ D-FACTORY 81245118
DF1104 6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ D-FACTORY 81245118

6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXL
色フラミンゴピンク
内容量1枚注文コード81245118品番DF1104
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

「アメリカンテイスト」は残しつつ、厚さや着心地までとことん追求した1枚。洗練された「古きよきアメリカ」を楽しめるTシャツ。

色
フラミンゴピンク
サイズ
XL
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
24
身幅(cm)
58
素材
綿100%
身丈(cm)
77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする