D-FACTORY
6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XL
S
M
L
XL
XXL
色
ヴィンテージミントグリーン
ヴィンテージレッド
ヴィンテージオレンジ
ヴィンテージミントグリーン
ヴィンテージソフトブラック
ヴィンテージディープパープル
ヴィンテージミントリーフグリーン
ヴィンテージホワイト
ヴィンテージネイビー
ヴィンテージハードブラック
ヴィンテージリーフグリーン
ヴィンテージゴールド
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81245389
品番
DF1101S
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
古着独特の風合いを完全再現。時空を超えたアメリカンヴィンテージTシャツ。
色
ヴィンテージミントグリーン
サイズ
XL
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
24
身幅(cm)
58
素材
綿100%
身丈(cm)
77