曜日別特売

6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ

6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ - D-FACTORY6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ - D-FACTORY6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ - D-FACTORY6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ - D-FACTORY6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ - D-FACTORY6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ - D-FACTORY6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ - D-FACTORY6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ - D-FACTORY

古着独特の風合いを完全再現。時空を超えたアメリカンヴィンテージTシャツ。

素材
綿100%
内容量
1枚
全48種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
身幅(cm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81243605DF1101SヴィンテージレッドS421949
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81243675DF1101SヴィンテージレッドM462052
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81244025DF1101SヴィンテージオレンジS421949
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81244296DF1101SヴィンテージミントグリーンL502255
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81244375DF1101SヴィンテージソフトブラックXL542458
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81244409DF1101SヴィンテージディープパープルXL542458
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81244531DF1101SヴィンテージオレンジM462052
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81244549DF1101SヴィンテージミントリーフグリーンXXL572561
¥2,800
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
81244908DF1101SヴィンテージソフトブラックS421949
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81245145DF1101SヴィンテージホワイトXXL572561
¥2,800
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
81245206DF1101SヴィンテージレッドXXL572561
¥2,800
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
81245389DF1101SヴィンテージミントグリーンXL542458
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81245468DF1101SヴィンテージネイビーXL542458
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81245538DF1101SヴィンテージディープパープルL502255
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81245617DF1101SヴィンテージハードブラックS421949
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81245739DF1101SヴィンテージリーフグリーンM462052
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81245827DF1101SヴィンテージソフトブラックXXL572561
¥2,800
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
81245861DF1101SヴィンテージネイビーM462052
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81246080DF1101SヴィンテージミントグリーンM462052
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81246466DF1101SヴィンテージゴールドXXL572561
¥2,800
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
81246491DF1101SヴィンテージゴールドXL542458
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81246606DF1101SヴィンテージオレンジL502255
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81246710DF1101SヴィンテージリーフグリーンXL542458
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81246771DF1101SヴィンテージミントグリーンS421949
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81246859DF1101SヴィンテージネイビーXXL572561
¥2,800
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
81246947DF1101SヴィンテージゴールドM462052
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81247261DF1101SヴィンテージディープパープルS421949
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81247507DF1101SヴィンテージハードブラックL502255
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81247586DF1101SヴィンテージネイビーS421949
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81247629DF1101SヴィンテージディープパープルM462052
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81247760DF1101SヴィンテージハードブラックXL542458
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81247796DF1101SヴィンテージホワイトS421949
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81247891DF1101SヴィンテージホワイトXL542458
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81248110DF1101SヴィンテージハードブラックM462052
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81248128DF1101SヴィンテージハードブラックXXL572561
¥2,800
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
81248241DF1101SヴィンテージオレンジXXL572561
¥2,800
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
81248381DF1101SヴィンテージネイビーL502255
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81248478DF1101SヴィンテージソフトブラックL502255
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81248566DF1101SヴィンテージソフトブラックM462052
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81248731DF1101SヴィンテージリーフグリーンL502255
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81248810DF1101SヴィンテージオレンジXL542458
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81248941DF1101SヴィンテージホワイトL502255
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81248995DF1101SヴィンテージゴールドL502255
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81249169DF1101SヴィンテージレッドXL542458
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81249379DF1101SヴィンテージレッドL502255
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81249686DF1101SヴィンテージゴールドS421949
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81247279DF1101SヴィンテージパープルXXL572561
¥2,800
¥2,398
¥2,638(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
81248539DF1101SヴィンテージホワイトM462052
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする