曜日別特売
DF1119 5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ D-FACTORY 81245845

DF1119 5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ D-FACTORY 81245845
DF1119 5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ D-FACTORY 81245845
DF1119 5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ D-FACTORY 81245845
DF1119 5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ D-FACTORY 81245845
DF1119 5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ D-FACTORY 81245845
DF1119 5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ D-FACTORY 81245845
DF1119 5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ D-FACTORY 81245845

5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXXXL
色ブラック
内容量1枚注文コード81245845品番DF1119
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

80年代アメリカを彷彿させるクラシックな商品。ディテールにもこだわった特別な1枚

色
ブラック
サイズ
XXXL
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
26
身幅(cm)
64
素材
綿100%
身丈(cm)
85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする