曜日別特売
PMTS20N-D ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246333

 

PMTS20N-D ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246333
PMTS20N-D ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246333
PMTS20N-D ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246333
PMTS20N-D ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246333
PMTS20N-D ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246333
PMTS20N-D ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246333
PMTS20N-D ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246333
PMTS20N-D ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246333
PMTS20N-D ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246333

ポケットコイルマットレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1枚注文コード81246333品番PMTS20N-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

厚さ20cmのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭、吸湿性、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

ホワイト寸法(mm)1400×1950×200質量(g)27800硬さマットレス:ふつう厚さ(cm)マットレス:約20コイル759個線径(Φmm)スプリング(約):内側1.8、外周2個2.3アズワン品番65-2320-61材質(中材)コイルスプリング:【詰めもの】ウレタンフォーム、ファイバー(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)、パッド(ポリエステル)材質(側地)レーヨン30%、ポリエステル70%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする