PMTS21H-D ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246428

 

PMTS21H-D ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246428
PMTS21H-D ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246428
PMTS21H-D ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246428
PMTS21H-D ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246428

ポケットコイルマットレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード81246428品番PMTS21H-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

厚さ21cmのかためのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

ホワイト寸法(mm)1400×1950×210質量(g)32600硬さマットレス:かため厚さ(cm)マットレス:約21コイル759個線径(Φmm)スプリング(約):内側1.9、外側2.3アズワン品番65-2320-70材質(中材)コイルスプリング:【詰めもの】ウレタンフォーム、フェルト(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)材質(側地)表:ポリエステル100%、裏:ポリプロピレン100%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする