曜日別特売
DF1101S 6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ D-FACTORY 81246710

DF1101S 6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ D-FACTORY 81246710
DF1101S 6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ D-FACTORY 81246710
DF1101S 6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ D-FACTORY 81246710
DF1101S 6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ D-FACTORY 81246710

6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXL
色ヴィンテージリーフグリーン
内容量1枚注文コード81246710品番DF1101S
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

古着独特の風合いを完全再現。時空を超えたアメリカンヴィンテージTシャツ。

色
ヴィンテージリーフグリーン
サイズ
XL
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
24
身幅(cm)
58
素材
綿100%
身丈(cm)
77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする