曜日別特売
DF1104 6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ D-FACTORY 81247191

DF1104 6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ D-FACTORY 81247191
DF1104 6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ D-FACTORY 81247191
DF1104 6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ D-FACTORY 81247191
DF1104 6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ D-FACTORY 81247191
DF1104 6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ D-FACTORY 81247191

6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
色スミクロ
内容量1枚注文コード81247191品番DF1104
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

「アメリカンテイスト」は残しつつ、厚さや着心地までとことん追求した1枚。洗練された「古きよきアメリカ」を楽しめるTシャツ。

色
スミクロ
サイズ
S
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
49
素材
綿100%
身丈(cm)
65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする