曜日別特売
DF1101S 6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ D-FACTORY 81247279

DF1101S 6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ D-FACTORY 81247279
DF1101S 6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ D-FACTORY 81247279
DF1101S 6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ D-FACTORY 81247279
DF1101S 6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ D-FACTORY 81247279

6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ

商品レビューを投稿する
内容量
1枚
色
ヴィンテージパープル
サイズ
XXL
注文コード
81247279
品番
DF1101S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

古着独特の風合いを完全再現。時空を超えたアメリカンヴィンテージTシャツ。

色
ヴィンテージパープル
サイズ
XXL
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
25
身幅(cm)
61
素材
綿100%
身丈(cm)
81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする