曜日別特売
DF1106 9.2オンス オープンエンドスーパーヘヴィーウェイトTシャツ D-FACTORY 81247385

DF1106 9.2オンス オープンエンドスーパーヘヴィーウェイトTシャツ D-FACTORY 81247385
DF1106 9.2オンス オープンエンドスーパーヘヴィーウェイトTシャツ D-FACTORY 81247385
DF1106 9.2オンス オープンエンドスーパーヘヴィーウェイトTシャツ D-FACTORY 81247385
DF1106 9.2オンス オープンエンドスーパーヘヴィーウェイトTシャツ D-FACTORY 81247385

9.2オンス オープンエンドスーパーヘヴィーウェイトTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXL
色ネイビー
内容量1枚注文コード81247385品番DF1106
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

9.2OZの分厚い天竺生地を使用し、襟元をバインダー仕様にすることで、「オールドアメリカン」を再現した究極の1枚

色
ネイビー
サイズ
XL
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
24
身幅(cm)
58
素材
綿100%
身丈(cm)
77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする